Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AU-01-10, flaches U-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, matt-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AU-01-10, flaches U-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, matt-weiß
AU-01-10, flaches U-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, matt-weiß
AU-01-10, flaches U-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, matt-weiß
AU-01-10, flaches U-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, matt-weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-970025
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-970025
EAN/GTIN:
     4042943120281
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

AU-01-10, flaches U-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, matt-weiß

  • Marke: Reprofil
  • Größe: L∕ H: 200∕ 0,7 cm
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: D-970025
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 0,196 kg
  • Farbe: weiß matt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,37*
€ 14,37*
€ 8,50*
ab € 10,00*
€ 14,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,01*
€ 27,31*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
D-930346
ab € 12,36*
Zubehör
3M
D-930347
ab € 13,27*
Zubehör
3M
D-930345
ab € 11,54*
Zubehör
Reprofil
D-983511
ab € 7,54*
Zubehör
Reprofil
D-983515
ab € 7,54*
Zubehör
Reprofil
D-984013
ab € 7,54*
Zubehör
Reprofil
D-984015
ab € 7,53*
Zubehör
Reprofil
D-985011
ab € 7,54*
Zubehör
Reprofil
D-983011
ab € 7,52*
Zubehör
Reprofil
D-983013
ab € 7,52*
Zubehör
Reprofil
D-983015
ab € 7,52*
Zubehör
Reprofil
D-984513
ab € 7,56*
Zubehör
Reprofil
D-984515
ab € 7,53*
Zubehör
Reprofil
D-978511
ab € 2,11*
Zubehör
Reprofil
D-978512
ab € 2,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.