Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler LED Strip, 2835, SMD, Kaltweiß, 24V DC, 110W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler LED Strip, 2835, SMD, Kaltweiß, 24V DC, 110W
Flexibler LED Strip, 2835, SMD, Kaltweiß, 24V DC, 110W
Flexibler LED Strip, 2835, SMD, Kaltweiß, 24V DC, 110W
Artikel-Nr.:
     440-D-840124
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-840124
EAN/GTIN:
     4042943131430
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flexibler LED Strip, 2835, SMD, Kaltweiß, 24V DC, 110W

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 6000 K
  • Größe: L∕ H: 500∕ 0,2 cm
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-840124
  • Energieverbrauch: 110 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 110 W
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 600 x SMD
  • Temperaturbereich: -15°C - +50°C
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtstrom: 14375 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Material: Kupfer
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schnittmöglichkeit: 50 mm / 6 LED
  • Eingangsspannung: 24V DC
  • Dreh-, Schwenkbereich: feststehend
  • Leistungsfaktor PF: 0,5
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,05 s
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzgerät: inkl. LED-Netzgerät
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 875662
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 80,83*
€ 102,52*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 116,97*
€ 116,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,22*
€ 192,82*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
D-930346
ab € 12,63*
Zubehör
Kapego
D-843268
ab € 20,36*
Zubehör
Kapego
D-843336
ab € 32,83*
Zubehör
Kapego
D-843018
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.