Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, quadratisch, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, quadratisch, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Chrom
Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, quadratisch, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Chrom
Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, quadratisch, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-43004020
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-43004020
EAN/GTIN:
     4251433907008
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Portable Lautsprecher

Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, quadratisch, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Chrom

  • Marke: Brumberg
  • IP-Schutzart: 20
  • Produktart: Lautsprecher
  • Artikelnummer: BRUM-43004020
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: B: 8,2 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 67,74*
€ 67,74*
€ 5,46*
ab € 60,04*
€ 77,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,13*
€ 78,07*
€ 8,50*
ab € 60,95*
€ 79,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,66*
€ 82,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A023052
ab € 44,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309602
ab € 40,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309315
ab € 52,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309607
ab € 38,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309407
ab € 115,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309207
ab € 46,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003640
ab € 61,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.