Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 4W chr 20Ohm 51x51x27mm 3096.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-F098J62
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00309602
EAN/GTIN:
     4250047738695
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Portable Lautsprecher
Deckenlautsprecher 4W chr 20Ohm 51x51x27mm 3096.02
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
0
Breite:
51 mm mm
Farbe:
Chrom
Frequenz:
200 - 16000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
51 mm mm
Impedanz:
20 - 20 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
4 W W
Nennbelastbarkeit:
3 W W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
27 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, brumberg deckenlautsprecher, portable lautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,37*
€ 54,12*
€ 5,46*
ab € 40,63*
€ 54,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,21*
€ 54,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,03*
€ 56,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 43,05*
€ 57,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A023052
ab € 45,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309315
ab € 52,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309407
ab € 115,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309207
ab € 47,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004020
ab € 60,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003640
ab € 61,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004070
ab € 59,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.