Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, rund, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, rund, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Weiß
Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, rund, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Weiß
Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, rund, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-43003070
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-43003070
EAN/GTIN:
     4251433907039
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Portable Lautsprecher

Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, rund, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Weiß

  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-43003070
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: 20
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Lautsprecher
  • Farbe: weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 64,69*
€ 64,69*
€ 5,46*
ab € 57,41*
€ 76,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,50*
€ 76,44*
€ 8,50*
ab € 58,28*
€ 77,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,87*
€ 78,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309302
ab € 47,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004250
ab € 58,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.