Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 8W alu 20Ohm 103x103x42mm 43004250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-E158G67
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     43004250
EAN/GTIN:
     4250047771418
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
brumberg deckenlautsprecher
Deckenlautsprecher 8W alu 20Ohm 103x103x42mm 43004250
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
0
Breite:
103 mm mm
Farbe:
Aluminium
Frequenz:
170 - 21000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
103 mm mm
Impedanz:
20 - 20 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
8 W W
Nennbelastbarkeit:
6 W W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
42 mm mm
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 67,11*
€ 67,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,58*
€ 75,47*
€ 5,46*
ab € 58,97*
€ 75,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,25*
€ 76,29*
€ 8,50*
ab € 60,22*
€ 77,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309302
ab € 47,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003020
ab € 58,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003070
ab € 57,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.