Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip QualityFlex® Select, IP60, 500cm, 24V DC, 14.4W/m 3100K 1240lm/m 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip QualityFlex® Select, IP60, 500cm, 24V DC, 14.4W/m 3100K 1240lm/m 120°
LED Strip QualityFlex® Select, IP60, 500cm, 24V DC, 14.4W/m 3100K 1240lm/m 120°
LED Strip QualityFlex® Select, IP60, 500cm, 24V DC, 14.4W/m 3100K 1240lm/m 120°
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-15223003
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-15223003
EAN/GTIN:
     4250047799443
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip QualityFlex® Select, IP60, 500cm, 24V DC, 14.4W/m 3100K 1240lm/m 120°

  • Farbtemperatur: 3100 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
  • Artikelnummer: BRUM-15223003
  • Schutzklasse: 3
  • Montageart: Systemgebunden
  • Marke: Brumberg
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: 60
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 4395,3 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • EPREL Nr.: 877324
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Produktart: LED Strip
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,37*
€ 131,19*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 158,35*
€ 158,35*
Frei Haus
ab € 138,99*
€ 167,75*
€ 8,50*
ab € 141,61*
€ 170,84*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,91*
€ 172,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,69*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 54,22*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 53,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,19*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 13,04*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,48*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 29,32*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 14,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.