Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außendecken-Strahler Typ Nr. 2138, Aufbau, IP44, GU10 PAR16 50W, drehbar und schwenkbar, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außendecken-Strahler Typ Nr. 2138, Aufbau, IP44, GU10 PAR16 50W, drehbar und schwenkbar, Silber
Außendecken-Strahler Typ Nr. 2138, Aufbau, IP44, GU10 PAR16 50W, drehbar und schwenkbar, Silber
Artikel-Nr.:
     440-ALB-692138
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-692138
EAN/GTIN:
     4007235921380
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Montageplatte

Außendecken-Strahler Typ Nr. 2138, Aufbau, IP44, GU10 PAR16 50W, drehbar und schwenkbar, Silber

  • Dimmbarkeit: Phasenanschnitt
  • Artikelnummer: ALB-692138
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 7∕ 16 cm
  • Dimmbar: ja
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Farbe: silber matt
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: HV-Halogenlampe
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • für Durchgangsverdrahtung nicht geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 136,25*
€ 136,25*
€ 5,46*
ab € 119,06*
€ 143,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,33*
€ 144,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,28*
€ 147,46*
€ 8,50*
ab € 122,98*
€ 148,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
692140
ab € 90,15*
Ähnlich
Albert
662138
ab € 99,76*
Ähnlich
Albert
682138
ab € 100,06*
Ähnlich
Gebr. Albert
692130
ab € 91,38*
Ähnlich
Gebr. Albert
692319
ab € 236,47*
Ähnlich
Gebr. Albert
692380
ab € 201,54*
Ähnlich
Gebr. Albert
692390
ab € 266,70*
Ähnlich
Gebr. Albert
692389
ab € 266,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.