| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38713220 Herst.-Nr.: 692390 EAN/GTIN: 4007235923902 |
| |
|
| | |
| LED-Spießstrahler silber 692390 Albert-Kleinstrahler 692390 120 Grad schwenkbar, mit Erdspieß und 2.500 mm Anschluss Leitung inkl. Stecker, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss und Borosilikatglas klar. Eingerichtet mit 1 x LED 12W - Lichtfarbe 3000 K, warmweiß -inkl. Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz.Farbe: : IP 54 - Schutzklasse : d 120 x 100 x 440 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenspot, Gartenstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led wegeleuchte ip54, led erdspießleuchte, gartenstrahler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 303,25* | € 303,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 268,05* | € 315,02* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 266,43* | € 315,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 270,09* | € 318,05* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 271,36* | € 320,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|