Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahler si PAR16 50W GZ10 692138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strahler si PAR16 50W GZ10 692138
Strahler si PAR16 50W GZ10 692138
Artikel-Nr.:
     3517I-31065670
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692138
EAN/GTIN:
     4007235921380
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte gu10

Strahler si PAR16 50W GZ10 692138

Albert-Dreh- und Schwenkstrahler 692138 90 Grad schwenkbar, 360 grad drehbar, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß und Borosilikatglas klar. Eingerichtet für 1 x PAR16 50W, Fassung GZ 10.Farbe: IP 44 - Schutzklasse : d 70 x 160 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 136,25*
€ 136,25*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 119,72*
€ 146,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,78*
€ 146,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,09*
€ 150,24*
€ 8,50*
ab € 122,89*
€ 150,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
692140
ab € 89,97*
Ähnlich
Albert
662138
ab € 99,91*
Ähnlich
Albert
682138
ab € 99,51*
Ähnlich
Gebr. Albert
692130
ab € 91,03*
Ähnlich
Gebr. Albert
692319
ab € 236,58*
Ähnlich
Gebr. Albert
692380
ab € 200,98*
Ähnlich
Gebr. Albert
692390
ab € 266,43*
Ähnlich
Gebr. Albert
692389
ab € 267,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.