Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Typ Nr. 0743, ohne Zeitungshalter, Edelstahl, Briefeinwurf von oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten Typ Nr. 0743, ohne Zeitungshalter, Edelstahl, Briefeinwurf von oben
Briefkasten Typ Nr. 0743, ohne Zeitungshalter, Edelstahl, Briefeinwurf von oben
Artikel-Nr.:
     440-ALB-690743
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690743
EAN/GTIN:
     4007235907438
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset

Briefkasten Typ Nr. 0743, ohne Zeitungshalter, Edelstahl, Briefeinwurf von oben

  • Artikelnummer: ALB-690743
  • Zubehör: veredeltes Stahlschloss mit 2 Schlüsseln incl
  • Größe: B∕ H∕ T: 34∕ 39∕ 11 cm
  • Aufputz-Montage
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Edelstahl rostfrei
  • Marke: albert
  • Farbe: silber matt
  • Zubehör: Montagematerial incl
  • Größe: Einwurföffnung-B∕ T: 26∕ 4 cm
  • Passender Zeitungshalter optional erhältlich.
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Einsatzbereich: Boden
  • Mit Briefkastenständer als Standbriefkasten nutzbar.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 272,88*
€ 272,88*
Frei Haus
ab € 230,22*
€ 274,43*
€ 5,95*
ab € 229,99*
€ 275,02*
Frei Haus
ab € 232,22*
€ 277,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 244,32*
€ 290,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,88*
€ 324,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690768
ab € 175,01*
Zubehör
Gebr. Albert
690769
ab € 155,79*
Zubehör
Gebr. Albert
690744
ab € 67,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.