Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten eds Aufputz 690743


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten eds Aufputz 690743
Briefkasten eds Aufputz 690743
Artikel-Nr.:
     3517I-31055364
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     690743
EAN/GTIN:
     4007235907438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset

Briefkasten eds Aufputz 690743

Albert-Briefkasten 690743 aus Edelstahl, mit Edelstahlhebel-(Keine Vorschläge), Briefeinwurf von oben, Briefentnahme von vorn. Abmessung: 400 x 340 x 110 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Koppelbar:
nein
Geeignet für Batteriemontage:
nein
Anzahl der Briefkästen:
1
Anzahl der Modulplätze:
1
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Gesamtbreite:
340 mm
Gesamthöhe:
390 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 272,88*
€ 272,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 229,45*
€ 276,21*
€ 5,95*
ab € 229,53*
€ 276,80*
Frei Haus
ab € 231,95*
€ 278,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 243,99*
€ 292,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,21*
€ 328,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,72*
€ 316,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,09*
€ 305,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,45*
€ 273,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690768
ab € 175,06*
Zubehör
Gebr. Albert
690769
ab € 155,30*
Zubehör
Gebr. Albert
690744
ab € 67,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.