Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitungsrolle eds 690744


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitungsrolle eds 690744
Zeitungsrolle eds 690744
Artikel-Nr.:
     3517I-31056381
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     690744
EAN/GTIN:
     4007235907445
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Draht-Zeitungshalter
Wand-Zeitungshalter

Zeitungsrolle eds 690744

Albert-Zeitungsrolle 690744\nEdelstahl, passend zu Briefkasten 690743Abmessung: 100 x 340 x 110 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Koppelbar:
ja
Geeignet für Batteriemontage:
nein
Anzahl der Briefkästen:
1
Anzahl der Modulplätze:
1
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Gesamtbreite:
340 mm
Gesamthöhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 75,13*
€ 75,13*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 67,38*
€ 87,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,47*
€ 87,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,84*
€ 88,02*
€ 8,50*
ab € 68,17*
€ 88,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690768
ab € 174,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.