Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbaustrahler SOLASTO, IP67 IK08, GU10 QPAR51, Edelstahl 304, befahrbar (0.6t), verstellbar, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Bodeneinbaustrahler SOLASTO, IP67 IK08, GU10 QPAR51, Edelstahl 304, befahrbar (0.6t), verstellbar, eckig
LED Bodeneinbaustrahler SOLASTO, IP67 IK08, GU10 QPAR51, Edelstahl 304, befahrbar (0.6t), verstellbar, eckig
Artikel-Nr.:
     440-227684
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     227684
EAN/GTIN:
     4024163147910
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Bodeneinbaustrahler SOLASTO, IP67 IK08, GU10 QPAR51, Edelstahl 304, befahrbar (0.6t), verstellbar, eckig

  • Marke: SLV
  • Material: Kunststoff
  • Material: Glas
  • Material: Edelstahl
  • Begehbarer und befahrbarer Boden-Einbaustrahler (bis 0,6 Tonnen)
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lampentyp: LED Reflektorlampe, Spot
  • Kolbenform: PAR51
  • Kabeldurchmesser: 6 - 13 mm
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 12∕ 12∕ 15,6 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Gewichtbelastbarkeit: 600 kg
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzbereich: Boden
  • IP-Schutzart: IP67
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: 5 Joule
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 10,5 cm
  • Einbautiefe: 15,2 cm
  • Leuchtmittel: GU10 LED, 1x 6W, 51mm max. (excl.)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 0,61 kg
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Farbe: Edelstahl
  • Artikelnummer: 227684
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Version mit runder Blende und klarem Schutzglas
  • Größe: sichtbarer Teil-L∕ B∕ H: 12∕ 12∕ 0,4 cm
  • Zubehör: Einbautopf incl
  • Zubehör: Fassung incl
  • Mit Edelstahl 308 Blende und Einbautopf
  • IP67 Schutz gegen Strahlwasser, Staub und zeitweiliges Untertauchen
  • Hoher IK08 Schutz vor Vandalismus
  • Auch mit runder Blende erhältlich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,00*
€ 39,90*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 42,00*
€ 42,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,21*
€ 42,97*
€ 5,46*
ab € 32,25*
€ 43,97*
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 44,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005081
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.