Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 227684 Außenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 227684 Außenbeleuchtung GU10
SLV 227684 Außenbeleuchtung GU10
SLV 227684 Außenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78324833
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     227684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Die begehbare Hochvoltbodeneinbauleuchte SOLASTO 120 mit eckiger Edelstahlblende ist mit einer GU10 Kunststofffassung ausgestattet und somit speziell und ausschlieГџlich für LED Lampen geeignet. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Gewicht
740 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
6 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005081
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.