Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUTRAC Flex-Verbinder, grau, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EUTRAC Flex-Verbinder, grau, silbergrau
EUTRAC Flex-Verbinder, grau, silbergrau
Artikel-Nr.:
     440-145584
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     145584
EAN/GTIN:
     4024163129749
Suchbegriffe:
Stromschienen-Flexkupplung
Stromschienen-Verbinder flexibel
stromschienen-verbinder flexibel

EUTRAC Flex-Verbinder, grau, silbergrau

  • Marke: Eutrac
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Für Radien von 30-330°.
  • Gerät ist auf elektromagnetische Verträglichkeit von VDE geprüft: ja
  • Gewicht: 0,23 kg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: 145584
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mit Einspeisemöglichkeit.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 36,66*
€ 49,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,93*
€ 53,28*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 53,40*
€ 53,40*
€ 5,46*
ab € 42,88*
€ 57,05*
Frei Haus
ab € 43,95*
€ 58,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.