Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 145584 Beleuchtungs-Zubehör L-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 145584 Beleuchtungs-Zubehör L-Verbinder
SLV 145584 Beleuchtungs-Zubehör L-Verbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98293736
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     145584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschienen-Flexkupplung
Stromschienen-Verbinder flexibel
stromschienen-verbinder flexibel
Flexibler Verbinder für das Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-System. Der in mehreren Farbversionen verfügbare Verbinder ermöglicht Radien zwischen 30° und 330°. Des Weiteren besteht die Möglichkeit der Einspeisung.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Typ
L-Verbinder
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Länge (mm)
300 mm
Breite
35 mm
Höhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.