Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Silber eloxiert
3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Silber eloxiert
3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Silber eloxiert
3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Silber eloxiert
3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-145202
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     145202
EAN/GTIN:
     4024163122573
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene
stromschiene
stromschiene 3ph

3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Silber eloxiert

  • Artikelnummer: 145202
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: silber
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 3,6∕ 3,2 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Einspeiser
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,75 kg
  • Marke: Eutrac
  • Das Produkt ist ENEC und VDE geprüft.
  • Steckertyp: Einsteckanschluss
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: 3-Phasen Aufbauschiene
  • Einsatzbereich: Wand
  • Eutrac®-System - Die 5-Leiter Eutrac® Aufbauschiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen besteht aus einem stranggepressten Aluminiumprofil, das auch als Schutzleiter verwendet wird.
    Sie enthält zwei eingeschobene Strombahnen mit vier eingebe
  • Farbe: eloxiert
  • Auf Anfrage können wir Ihnen auch die patentierte EUTRAC Aufbauschiene mit Datenbus und entsprechenden Komponenten anbieten.
    Die EUTRAC Aufbauschiene mit Datenbus eröffnet die Möglichkeit der Ansteuerung von Leuchten mit dimm- oder schaltbaren elektr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,01*
€ 49,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 40,21*
€ 53,69*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 54,00*
€ 54,00*
€ 5,95*
ab € 41,62*
€ 55,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,65*
€ 59,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.