Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 100cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 100cm, Schwarz
3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 100cm, Schwarz
3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 100cm, Schwarz
3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 100cm, Schwarz
3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 100cm, Schwarz
3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 100cm, Schwarz
3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 100cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-145100
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     145100
EAN/GTIN:
     4024163122399
Suchbegriffe:
Stromschiene
eutrac stromschiene
stromschiene

3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 100cm, Schwarz

  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Einspeiser
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Produkt-L/ Produkt-B/ Produkt-H: 100,00/ 3,60/ 3,20cm
  • Gewicht: 0.836 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke, Wand
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Aluminium
  • Farbe: schwarz
  • Das Produkt ist ENEC und VDE geprüft.
  • Artikelnummer: 145100
  • Steckertyp: Einsteckanschluss
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: 3-Phasen Aufbauschiene
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Eutrac
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Eutrac®-System - Die 5-Leiter Eutrac® Aufbauschiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen besteht aus einem stranggepressten Aluminiumprofil, das auch als Schutzleiter verwendet wird.
    Sie enthält zwei eingeschobene Strombahnen mit vier eing
  • Auf Anfrage können wir Ihnen auch die patentierte EUTRAC Aufbauschiene mit Datenbus und entsprechenden Komponenten anbieten.
    Die EUTRAC Aufbauschiene mit Datenbus eröffnet die Möglichkeit der Ansteuerung von Leuchten mit dimm- oder schaltbaren ele
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,37*
€ 28,07*
€ 8,50*
ab € 20,55*
€ 28,36*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 29,70*
€ 29,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,05*
€ 30,69*
€ 5,00*
ab € 22,77*
€ 31,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,19*
Zubehör
SLV
145520
ab € 8,13*
Zubehör
SLV
145510
ab € 8,14*
Zubehör
SLV
145590
ab € 1,66*
Zubehör
SLV
145680
ab € 26,92*
Zubehör
SLV
145670
ab € 26,51*
Zubehör
SLV
145660
ab € 32,17*
Zubehör
SLV
145640
ab € 36,79*
Zubehör
SLV
145630
ab € 36,70*
Zubehör
SLV
145690
ab € 54,17*
Zubehör
SLV
145580
ab € 36,84*
Zubehör
SLV
145560
ab € 8,08*
Zubehör
SLV
145530
ab € 18,61*
Zubehör
SLV
145710
ab € 18,53*
Zubehör
SLV
145720
ab € 16,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.