Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene 3ph 1000mm sw 230V Alu 36x32mm rechteck EUTRAC3ßAUFBAUSCHIENE1MSCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV 145100 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene
SLV 145100 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene
SLV 145100 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene
Artikel-Nr.:
     262-C469E44
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     145100
EAN/GTIN:
     4024163122399
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz
stromschiene
slv stromschiene
Stromschiene 3ph 1000mm sw 230V Alu 36x32mm rechteck EUTRAC3ßAUFBAUSCHIENE1MSCHWARZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
36 mm mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Höhe:
32 mm mm
Länge:
1000 mm mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzklasse:
I
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 1-Phasen-Stromschiene, 3-Phasen-Flügelschiene, 3-Phasen-Flügelstromschiene, 3-Phasen-Stromschiene, 3-Phasen-Stromschiene Auflageprofil, Deckenleuchte, Flügelschiene, Glasschiene, Glasschienen-Leuchte, Kupferrohr, Lichtsystem-Stromschiene, Niedervolt-Stromschiene, Schiene, Stromleiter, Stromschiene für Lichtsystem, Tragschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,34*
€ 27,79*
€ 8,50*
ab € 20,49*
€ 28,06*
€ 8,50*
ab € 29,70*
€ 29,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,17*
€ 30,27*
€ 5,46*
ab € 22,71*
€ 31,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.