Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Strahler PURI TRACK, GU10 QPAR51 / ES111 max. 50W, inkl. Adapter + abnehmbarem Dekoring, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Strahler PURI TRACK, GU10 QPAR51 / ES111 max. 50W, inkl. Adapter + abnehmbarem Dekoring, Weiß
1-Phasen Strahler PURI TRACK, GU10 QPAR51 / ES111 max. 50W, inkl. Adapter + abnehmbarem Dekoring, Weiß
1-Phasen Strahler PURI TRACK, GU10 QPAR51 / ES111 max. 50W, inkl. Adapter + abnehmbarem Dekoring, Weiß
1-Phasen Strahler PURI TRACK, GU10 QPAR51 / ES111 max. 50W, inkl. Adapter + abnehmbarem Dekoring, Weiß
1-Phasen Strahler PURI TRACK, GU10 QPAR51 / ES111 max. 50W, inkl. Adapter + abnehmbarem Dekoring, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-143391
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143391
EAN/GTIN:
     4024163126434
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler

1-Phasen Strahler PURI TRACK, GU10 QPAR51 / ES111 max. 50W, inkl. Adapter + abnehmbarem Dekoring, Weiß

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Zubehör: 1-Phasen-Schiene excl
  • Puristischer 1-Phasen Schienenspot für den Heimbereich, Shops, Gastronomie und weitere Szenarien.
  • Steckertyp: Adapter
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: 1-Phasen Strahler
  • Netzanschluss: 1-Phasen Adapter
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Lichtverteilung: direkt
  • Leuchtmittel: GU10 QPAR51 / ES111 Reflektorlampe, max. 50W
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ L∕ H: 5,4∕ 8,3∕ 7,4 cm
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,135 kg
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: 143391
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Farbe: weiß
  • Drehbereich: 340 °
  • Einsatzbereich: Decke
  • Kolbenform: ES111
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mit abnehmbarem Dekoring:
    PAR51 Reflektorlampen erzeugen mit dem Ring ein direkt-indirektes Licht.
    Wird der Dekoring abgenommen, können auch größere GU10 Leuchtmittel genutzt werden, zB ES111 Lampen.
  • Zubehör: 1-Phasen Adapter incl
  • Größe: Blende-Ø∕ L: 5,4∕ 2,5 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
    Bei Verwendung von Halogen-Leuchtmitteln wird eine Montagehöhe > 250cm und ein Abstand zu beleuchteten Flächen > 50cm empfohlen.
  • Größe: Kopf-Ø∕ L: 3,6∕ 3,6 cm
  • Zubehör: Dekoring incl
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Auch erhältlich als 3-Phasen Schienenstrahler und als 1-flammiger oder mehrflammige Aufbauleuchte.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,85*
€ 18,93*
€ 8,50*
ab € 14,00*
€ 19,13*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,40*
€ 20,40*
2 Tage
36
€ 4,95*
ab € 15,28*
€ 20,73*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,29*
€ 20,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,13*
Zubehör
SLV
143011
ab € 14,61*
Zubehör
SLV
143031
ab € 3,84*
Zubehör
SLV
143041
ab € 3,84*
Zubehör
SLV
143061
ab € 6,79*
Zubehör
SLV
143101
ab € 7,24*
Zubehör
SLV
143131
ab € 1,83*
Zubehör
SLV
143431
ab € 28,81*
Zubehör
SLV
143071
ab € 8,58*
Zubehör
SLV
143051
ab € 6,74*
Zubehör
SLV
143811
ab € 31,86*
Zubehör
SLV
143091
ab € 2,94*
Zubehör
SLV
143121
ab € 6,24*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.