Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV PURI TRACK, Spot für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, QPAR51, weiß, max. 50W, inkl. 1Phasen-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV 143391 Lichtspot Weiß GU10
SLV 143391 Lichtspot Weiß GU10
SLV 143391 Lichtspot Weiß GU10
SLV 143391 Lichtspot Weiß GU10
Artikel-Nr.:
     3461-40313767
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143391
EAN/GTIN:
     4024163126434
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Dreh- und schwenkbarer Hochvoltstrahler PURI mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schienen-System. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Für Halogenleuchtmittel mit 5 cm Durchmesser befindet sich ein Dekoring zum aufsetzten auf das Leuchtmittel im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Stromschiene
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Leiterquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Schienensystemstrahler 1-phasig, 3-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 3-phasig, schienensystemstrahler 3-phasig slv, 1-phasen schienensystem-strahler, 143391, Downlight/Strahler/Flutlicht, 1-Phasen-System, Fluter, Flutlicht, Halogenscheinwerfer, Halogenstrahler, Lichtfluter, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Schienenstrahler, Spot, Strahler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,85*
€ 19,62*
€ 8,50*
ab € 14,03*
€ 19,83*
€ 8,50*
ab € 20,40*
€ 20,40*
3 Tage
116
€ 4,95*
ab € 15,15*
€ 21,28*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,31*
€ 21,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,04*
Zubehör
SLV
143011
ab € 14,56*
Zubehör
SLV
143031
ab € 3,84*
Zubehör
SLV
143041
ab € 3,84*
Zubehör
SLV
143061
ab € 6,78*
Zubehör
SLV
143101
ab € 7,23*
Zubehör
SLV
143131
ab € 1,83*
Zubehör
SLV
143431
ab € 28,78*
Zubehör
SLV
143071
ab € 8,62*
Zubehör
SLV
143051
ab € 6,79*
Zubehör
SLV
143811
ab € 31,63*
Zubehör
SLV
143091
ab € 2,94*
Zubehör
SLV
143121
ab € 6,22*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.