Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, 38°, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, IP20, schwenkbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, 38°, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, IP20, schwenkbar, schwarz
LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, 38°, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, IP20, schwenkbar, schwarz
LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, 38°, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, IP20, schwenkbar, schwarz
LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, 38°, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, IP20, schwenkbar, schwarz
LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, 38°, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, IP20, schwenkbar, schwarz
LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, 38°, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, IP20, schwenkbar, schwarz
LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, 38°, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, IP20, schwenkbar, schwarz
LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, 38°, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, IP20, schwenkbar, schwarz
LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, 38°, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, IP20, schwenkbar, schwarz
LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, 38°, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, IP20, schwenkbar, schwarz
LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, 38°, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, IP20, schwenkbar, schwarz
LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, 38°, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, IP20, schwenkbar, schwarz
LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, 38°, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, IP20, schwenkbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007090
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007090
EAN/GTIN:
     4024163273046
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, 38°, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, IP20, schwenkbar, schwarz

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 2700 | 3000 | 4000 | 6500 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Material: Stahl
  • Lichtstrom: 410-680 lm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 7,3 cm
  • Gewicht: 0,27 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Artikelnummer: 1007090
  • Farbe: schwarz
  • EPREL Nr.: 1370515
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 6,1 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Leistungsaufnahme: 5/8 W
  • Schaltbare Systemleistung: 5/8W
  • Stromaufnahme: 60/90 mA
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Lichtstrom bei 2700K: 410/560lm
  • Lichtstrom bei 3000K: 430/610lm
  • Lichtstrom bei 4000K: 470/680lm
  • Lichtstrom bei 6500K: 440/640lm
  • Materialstärke Einbaufläche: 25mm max.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,19*
€ 15,87*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,20*
€ 16,20*
4 Tage
216
€ 4,95*
ab € 12,10*
€ 17,19*
€ 5,00*
ab € 13,04*
€ 18,52*
€ 4,00*
ab € 14,81*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007092
ab € 1,26*
Zubehör
SLV
1007093
ab € 1,49*
Zubehör
SLV
1007094
ab € 1,49*
Zubehör
SLV
1007091
ab € 1,26*
Zubehör
SLV
1007186
ab € 1,89*
Zubehör
SLV
1007187
ab € 1,89*
Zubehör
SLV
1007192
ab € 1,49*
Zubehör
SLV
1007194
ab € 1,89*
Zubehör
SLV
1007184
ab € 1,68*
Zubehör
SLV
1007185
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.