Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung gold-matt 1007194


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung gold-matt 1007194
Abdeckung gold-matt 1007194
Artikel-Nr.:
     3517A-47186897
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007194
EAN/GTIN:
     4024163274647
Suchbegriffe:
Downlight
downlight

Abdeckung gold-matt 1007194

Eckige Abdeckung für die UNIVERSAL DOWNLIGHT Leuchtenserie mit der Schutzklasse IP20. Die Abdeckung ist mehreren Farbvarianten erhältlich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
88 mm
Breite:
88 mm
Höhe:
3,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,70*
€ 2,70*
€ 8,50*
ab € 1,89*
€ 3,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,36*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,18*
€ 3,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007090
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.