Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Einbaudeckenleuchte
>
Artikel
SLV Universal Downlight Move Phase Einbauleuchte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-104762017
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1007090
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Unauffällig und universell einsetzbar: Die UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE Einbauleuchte erzeugt mit ihrem engen Abstrahlwinkel von 38 Grad ein zielgerichtetes Licht. Dank ihrer Schwenkbarkeit richtet sie sich gezielt auf die auszuleuchtenden Bereiche aus. Vor der Installation lässt sich die Lichtfarbe via CCT-Switch in einem breiten Spektrum wählen (2700/3000/4000/6000K). Eine naturgetreue Farbwiedergabe wird durch den CRI über 90 erreicht. Und auch die Installation ist dank der Quick Connector Box schnell und einfach erledigt. Nutzen Sie auch den separat erhältlichen Dekoring, der in Weiß, Schwarz, Gold oder Chrom verfügbar ist.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Schutzfunktion
Schockresistent
Gewicht und Abmessungen
Höhe
64 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
270 g
Einbauraum Breite
68 mm
Einbauraum Tiefe
73 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
70 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Lichtspots
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
deckeneinbaulampen led
,
einbauleuchte led
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 17,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV 1007092 Beleuchtungs-Zubehör Hülle
SLV
1007092
€ 2,24*
Zubehör
SLV Universal Downlight Abdeckung
SLV
1007093
€ 2,40*
Zubehör
SLV Universal downlight Hülle
SLV
1007091
€ 2,26*
Zubehör
Abdeckung alu 1007186
SLV
1007186
€ 2,70*
Zubehör
Abdeckung gold-matt 1007194
SLV
1007194
€ 2,70*
Zubehör
Abdeckung sw Kst L88mm B88mm H3,5mm UNIVERSALDOWNLIGHTCOVERIP20ESC
SLV
1007184
€ 2,40*
Zubehör
Abdeckung ws Kst L88mm B88mm H3,5mm UNIVERSALDOWNLIGHTCOVERIP20EWE
SLV
1007185
€ 2,40*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.