Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight o.Abd. 2700/3000/4000/6500K 1007090


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Downlight o.Abd. 2700/3000/4000/6500K 1007090
LED-Downlight o.Abd. 2700/3000/4000/6500K 1007090
Artikel-Nr.:
     3517A-48367236
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007090
EAN/GTIN:
     4024163273046
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight o.Abd. 2700/3000/4000/6500K 1007090

Unauffällig und universell einsetzbar: Die UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE Einbauleuchte erzeugt mit ihrem engen Abstrahlwinkel von 38 Grad ein zielgerichtetes Licht. Dank ihrer Schwenkbarkeit richtet sie sich gezielt auf die auszuleuchtenden Bereiche aus. Vor der Installation lässt sich die Lichtfarbe via CCT-Switch in einem breiten Spektrum wählen (2700/3000/4000/6000K).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,19*
€ 15,87*
€ 8,50*
ab € 16,20*
€ 16,20*
4 Tage
216
€ 4,95*
ab € 12,10*
€ 17,19*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,04*
€ 18,52*
€ 4,00*
ab € 14,81*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007092
ab € 1,26*
Zubehör
SLV
1007093
ab € 1,49*
Zubehör
SLV
1007094
ab € 1,49*
Zubehör
SLV
1007091
ab € 1,26*
Zubehör
SLV
1007186
ab € 1,89*
Zubehör
SLV
1007187
ab € 1,89*
Zubehör
SLV
1007192
ab € 1,49*
Zubehör
SLV
1007194
ab € 1,89*
Zubehör
SLV
1007184
ab € 1,68*
Zubehör
SLV
1007185
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.