Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spot IN-LINE 44 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 14W, CRI90, DALI, IP20, 3000K, 1230lm, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Spot IN-LINE 44 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 14W, CRI90, DALI, IP20, 3000K, 1230lm, schwarz/schwarz
LED Spot IN-LINE 44 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 14W, CRI90, DALI, IP20, 3000K, 1230lm, schwarz/schwarz
LED Spot IN-LINE 44 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 14W, CRI90, DALI, IP20, 3000K, 1230lm, schwarz/schwarz
LED Spot IN-LINE 44 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 14W, CRI90, DALI, IP20, 3000K, 1230lm, schwarz/schwarz
LED Spot IN-LINE 44 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 14W, CRI90, DALI, IP20, 3000K, 1230lm, schwarz/schwarz
LED Spot IN-LINE 44 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 14W, CRI90, DALI, IP20, 3000K, 1230lm, schwarz/schwarz
LED Spot IN-LINE 44 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 14W, CRI90, DALI, IP20, 3000K, 1230lm, schwarz/schwarz
LED Spot IN-LINE 44 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 14W, CRI90, DALI, IP20, 3000K, 1230lm, schwarz/schwarz
LED Spot IN-LINE 44 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 14W, CRI90, DALI, IP20, 3000K, 1230lm, schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1006635
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006635
EAN/GTIN:
     4024163271110
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

LED Spot IN-LINE 44 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 14W, CRI90, DALI, IP20, 3000K, 1230lm, schwarz/schwarz

  • UGR: < 16
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: SLV
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Größe: L∕ B∕ H: 43,5∕ 2,2∕ 2,5 cm
  • Betriebsspannung: 48 V
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,301 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 1230 lm
  • Lichtausbeute: 87,8571 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Schutzklasse: 3
  • Stromaufnahme: 350 mA
  • Nennstrom: 0,35 A
  • Artikelnummer: 1006635
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 35 °
  • Material: Polycarbonat (PC)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 82,08*
€ 102,67*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,89*
€ 110,94*
€ 5,46*
ab € 96,19*
€ 118,72*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 119,40*
€ 119,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,13*
€ 129,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006551
ab € 47,67*
Zubehör
SLV
1006543
ab € 34,63*
Zubehör
SLV
1006559
ab € 57,31*
Zubehör
SLV
1006553
ab € 70,36*
Zubehör
SLV
1006545
ab € 54,95*
Zubehör
SLV
1006561
ab € 73,69*
Zubehör
SLV
1006555
ab € 94,01*
Zubehör
SLV
1006547
ab € 74,40*
Zubehör
SLV
1006563
ab € 106,34*
Zubehör
SLV
1006541
ab € 20,31*
Zubehör
SLV
1006549
ab € 24,31*
Zubehör
SLV
1006557
ab € 32,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.