Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verbinder für S-TRACK 3-Phasen Einbauschiene, DALI, Erde außen rechts, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Verbinder für S-TRACK 3-Phasen Einbauschiene, DALI, Erde außen rechts, weiß
T-Verbinder für S-TRACK 3-Phasen Einbauschiene, DALI, Erde außen rechts, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1006534
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006534
EAN/GTIN:
     4024163272124
Suchbegriffe:
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene
stromschienen t-verbinder

T-Verbinder für S-TRACK 3-Phasen Einbauschiene, DALI, Erde außen rechts, weiß

  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ B∕ H: 20,3∕ 13∕ 3,3 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Produktart: 3-Phasen T-Verbinder
  • Stromaufnahme: 16 A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 1006534
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,21*
€ 22,67*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,40*
€ 23,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,50*
€ 24,25*
€ 5,46*
ab € 18,90*
€ 26,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,58*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006524
ab € 13,72*
Ähnlich
SLV
1006526
ab € 13,72*
Ähnlich
SLV
1006540
ab € 0,84*
Ähnlich
SLV
1006538
ab € 13,73*
Ähnlich
SLV
1006522
ab € 13,74*
Ähnlich
SLV
1006520
ab € 13,74*
Ähnlich
SLV
1006533
ab € 16,22*
Ähnlich
SLV
1006532
ab € 16,08*
Ähnlich
SLV
1006528
ab € 16,17*
Ähnlich
SLV
1006530
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.