Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß
3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß
3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß
3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß
3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß
3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß
3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß
3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß
3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß
3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1006514
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006514
EAN/GTIN:
     4024163272322
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene weiß
stromschiene
slv stromschiene

3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß

  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-250 V~
  • Größe: L∕ B: 200∕ 5,6 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 2,03 kg
  • Material: Aluminium
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: 3-Phasen Einbauschiene
  • Stromaufnahme: 16 A
  • Artikelnummer: 1006514
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 39,39*
€ 52,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 42,78*
€ 56,56*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 57,60*
€ 57,60*
€ 5,46*
ab € 46,41*
€ 60,50*
Frei Haus
ab € 47,36*
€ 61,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006512
ab € 21,82*
Ähnlich
SLV
1006518
ab € 89,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.