Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Einbauschiene 1m, DALI, ws 1006512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen-Einbauschiene 1m, DALI, ws 1006512
3-Phasen-Einbauschiene 1m, DALI, ws 1006512
Artikel-Nr.:
     3517I-28367207
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006512
EAN/GTIN:
     4024163272346
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene weiß
stromschiene
slv stromschiene

3-Phasen-Einbauschiene 1m, DALI, ws 1006512

Die S-TRACK 3-Phasen-Einbauschiene ist fu r größere Shops, Museen, Hotels und Restaurants oder auch Villen ideal: In mehreren Längen verfügbar, bildet die Unterputzversion eine flexible und DALI kompatible Basis für eine Vielzahl an Leuchten und Spots. Ideal für schwierige Raumverhältnisse. Und für Lichtprojekte, bei denen es auf digital steuerbare Schaltkreise und ein modernes Design ankommt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
220..250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Busfähig:
nein
Form:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Aufbau:
nein
Einbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,80*
€ 30,22*
€ 8,50*
ab € 31,80*
€ 31,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,74*
€ 32,56*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,64*
€ 35,09*
€ 3,90*
ab € 26,14*
€ 35,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006514
ab € 39,83*
Ähnlich
SLV
1006513
ab € 39,46*
Ähnlich
SLV
1006511
ab € 21,92*
Ähnlich
SLV
1006518
ab € 89,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.