Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen S-TRACK DALI T-Verbinder II rechts, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen S-TRACK DALI T-Verbinder II rechts, IP20, weiß
3-Phasen S-TRACK DALI T-Verbinder II rechts, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1004944
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004944
EAN/GTIN:
     4024163250948
Suchbegriffe:
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene
stromschienen t-verbinder

3-Phasen S-TRACK DALI T-Verbinder II rechts, IP20, weiß

  • Produktart: 3-Phasen T-Verbinder
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Marke: SLV
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 20,3∕ 11,9∕ 3,3 cm
  • Betriebsspannung: 220-250 V~
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: 1004944
  • Gewicht: 0,2 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,10*
€ 22,81*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,40*
€ 23,40*
€ 5,46*
ab € 18,80*
€ 26,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,59*
€ 28,46*
€ 3,90*
ab € 21,37*
€ 29,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004940
ab € 3,15*
Ähnlich
SLV
1004942
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.