Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV S-TRACK T-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV S-TRACK T-Verbinder
SLV S-TRACK T-Verbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98522251
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene
Der S-TRACK T-Verbinder, DALI, Erde innen, links in weiß vervollständigt das SLV 3-Phasen DALI System.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
T-Verbinder
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Länge (mm)
203 mm
Breite
119 mm
Höhe
33 mm
Weitere Suchbegriffe: eckverbinder stromschiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004940
ab € 3,13*
Ähnlich
SLV
1004941
ab € 16,08*
Ähnlich
SLV
1004944
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.