Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdor LED Bodeneinbauleuchte DASAR® 270, Asymmetrisch, IP65/67 IK08, Ø 27cm, Edelstahl 316, befahrbar (2t), 30W 4000K 2100lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdor LED Bodeneinbauleuchte DASAR® 270, Asymmetrisch, IP65/67 IK08, Ø 27cm, Edelstahl 316, befahrbar (2t), 30W 4000K 2100lm
Outdor LED Bodeneinbauleuchte DASAR® 270, Asymmetrisch, IP65/67 IK08, Ø 27cm, Edelstahl 316, befahrbar (2t), 30W 4000K 2100lm
Outdor LED Bodeneinbauleuchte DASAR® 270, Asymmetrisch, IP65/67 IK08, Ø 27cm, Edelstahl 316, befahrbar (2t), 30W 4000K 2100lm
Outdor LED Bodeneinbauleuchte DASAR® 270, Asymmetrisch, IP65/67 IK08, Ø 27cm, Edelstahl 316, befahrbar (2t), 30W 4000K 2100lm
Artikel-Nr.:
     440-1002895
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002895
EAN/GTIN:
     4024163230902
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Outdor LED Bodeneinbauleuchte DASAR® 270, Asymmetrisch, IP65/67 IK08, Ø 27cm, Edelstahl 316, befahrbar (2t), 30W 4000K 2100lm

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Material: Glas
  • Material: Edelstahl
  • Material: Aluminium
  • Kabeldurchmesser: 7 - 13 mm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 25 cm
  • IP-Schutzart: IP65 / IP67
  • Einbautiefe: 19,9 cm
  • Gewichtbelastbarkeit: 2000 kg
  • Gewicht: 5,3 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: Edelstahl
  • EPREL Nr.: 916550
  • Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 27∕ 20,3 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Artikelnummer: 1002895
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • Leuchtmittel: LED Modul (SLV Art. Nr. 916550)
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 70 lm/W
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 2100 lm
  • Lichtverteilung: asymmetrisch
  • Max. Strombelastbarkeit: 30 A
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Nennstrom: 700 mA
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +35 °C
  • Befahrbarer Boden-Einbaustrahler (bis 2 Tonnen)
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ H: 27∕ 0,4 cm
  • Zubehör: Einbaugehäuse incl
  • Neutralweiße, asymmetrische Lichtabgabe
  • Zubehör: Glas incl
  • Mit Edelstahl 316 Blende und teilsatiniertem Schutzglas
  • Zubehör: Treiber incl
  • IP65 / 67 Schutz gegen Strahlwasser, Staub und zeitweiliges Untertauchen
  • Hoher IK08 Schutz vor Vandalismus
  • Auch mit warmweißer Lichtfarbe (3000K) erhältlich
  • Langlebige LEDs und LED Treiber integriert
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Der Anschluss erfolgt per Klemme.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 186,26*
€ 221,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 202,89*
€ 239,83*
Frei Haus
ab € 217,89*
€ 258,97*
Frei Haus
ab € 220,82*
€ 261,57*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 272,40*
€ 272,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,40*
€ 324,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002898
ab € 188,05*
Ähnlich
SLV
228430
ab € 51,30*
Ähnlich
SLV
229200
ab € 106,16*
Ähnlich
SLV
229230
ab € 110,22*
Ähnlich
SLV
229381
ab € 165,86*
Ähnlich
SLV
1002893
ab € 201,95*
Ähnlich
SLV
1002897
ab € 187,02*
Ähnlich
SLV
1006107
ab € 62,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.