Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 229200 Außenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 229200 Außenbeleuchtung E27
SLV 229200 Außenbeleuchtung E27
SLV 229200 Außenbeleuchtung E27
SLV 229200 Außenbeleuchtung E27
SLV 229200 Außenbeleuchtung E27
SLV 229200 Außenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325373
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte mit runder Edelstahlblende und klarer Glasabdeckung. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang. Des Weiteren besteht zusätzlich die Möglichkeit der Durchverdrahtung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A+
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3400 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
11 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005298
ab € 35,08*
Zubehör
SLV
1005299
ab € 34,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.