Bodeneinbauleuchte (Baugrösse Maxi) für 6 x 1,2 W Lichtquelle: LED LEDs, geeignet für Anwendungen im Innen- oder Aussenbereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium, Bodeneinbautopf aus ABS-Kunststoff, Fr...
Begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte mit runder Edelstahlblende und klarer Glasabdeckung. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Um eine genaue Ausleuchtung zu ge...
Bodeneinbauleuchte (Baugrösse Midi) für 1 x 1 W Lichtquelle: LED Lampe, geeignet für Anwendungen im Innen- oder Aussenbereich. Leuchtengehäuse aus Kunststoff, Bodeneinbautopf aus Aluminium. Frontgl...
Bodeneinbauleuchte (Baugrösse Mini) für 1 x 1,2 W Lichtquelle: LED LEDs, geeignet für Anwendungen im Innen- oder Aussenbereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium, Bodeneinbautopf aus Aluminium, Frontgl...
Bodeneinbauleuchte (Baugrösse Mini) für 1 x 1,2 W Lichtquelle: LED LEDs, geeignet für Anwendungen im Innen- oder Aussenbereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium, Bodeneinbautopf aus Aluminium, Frontgl...
Heitronic Potsdam 36850 Außeneinbauleuchte GU10 LED 7 W Silber Außeneinbauleuchte Potsdam 7W rund Blende aus witterungsbeständigem Edelstahl (V2A), Korpus aus Aluminium-Druckguss Begehbar bis 5 kN ...
Die Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR FLAT 80 mit runder Edelstahlblende und satinierter Glasabdeckung ist mit einem leistungsstarken PowerLED Modul ausgestattet. Durch die Schutzart IP67 ist die i...
Schwenkbare Bodeneinbauleuchte Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraub...
Die begehbare Hochvoltbodeneinbauleuchte SOLASTO 120 mit runder Edelstahlblende ist mit einer GU10 Kunststofffassung ausgestattet und somit speziell und ausschlieГџlich für LED Lampen geeignet. Dur...
Die begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR 920 LED HV mit runder Edelstahlblende und Glasabdeckung ist mit warmweiГџen, hochleistungs Power LEDs ausgestattet. Durch die Schutzart IP67 ist die ...
Die begehbare Hochvoltbodeneinbauleuchte SOLASTO 120 mit eckiger Edelstahlblende ist mit einer GU10 Kunststofffassung ausgestattet und somit speziell und ausschlieГџlich für LED Lampen geeignet. Du...
Heitronic Potsdam 36853 Bodeneinbauleuchte LED 7 W Silber eckig Blende aus witterungsbeständigem Edelstahl (V2A), Korpus aus Aluminium-Druckguss Begehbar bis 5 kN (ca. 500 kg( Einbautiefe nur 150 m...
2er-Set LED Bodeneinbaustrahler, rund, belastbar bis zu 800 kgDieses 2er-Set LED Bodeneinbaustrahler macht nicht nur eine gute Figur im Garten, vor dem Haus etc., sondern ist auch dank seiner einge...
2er-Set LED-Bodeneinbaustrahler Outdoor, eckig, befahrbar, max 800 kg Last, IP65Dieser eckige LED Bodeneinbaustrahler ist durch die Schutzklasse IP65 für den Außenbereich geeignet und macht nicht n...