Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte 4000K 1002895


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Bodeneinbauleuchte 4000K 1002895
LED-Bodeneinbauleuchte 4000K 1002895
Artikel-Nr.:
     6012C-98717142
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002895
EAN/GTIN:
     4024163230902
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED-Bodeneinbauleuchte 4000K 1002895

Die Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR® 270 Outdoor LED Bodeneinbauleuchte 4000K rund IP67 asymmetrische Abstrahlung ist begehbar und überzeugt mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung. So schafft die Outdoor Bodeneinbauleuchte LED eine spannende Lichtstimmung, die mit einer langen LED Lebensdauer von 50.000 Stunden überzeugt. Erleben Sie Licht mit SLV seit 40 Jahren Ihr zuverlässiger Partner für Außenleuchten aller Art.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 186,85*
€ 219,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 203,05*
€ 237,75*
Frei Haus
ab € 218,20*
€ 256,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 221,93*
€ 258,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 230,44*
€ 268,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,95*
€ 308,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,99*
€ 298,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,93*
€ 264,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002898
ab € 187,34*
Ähnlich
SLV
228430
ab € 51,50*
Ähnlich
SLV
229200
ab € 105,74*
Ähnlich
SLV
229230
ab € 110,86*
Ähnlich
SLV
229381
ab € 165,35*
Ähnlich
SLV
1002893
ab € 201,95*
Ähnlich
SLV
1002897
ab € 187,22*
Ähnlich
SLV
1006107
ab € 62,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.