Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Schwarz
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Schwarz
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Schwarz
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Schwarz
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Schwarz
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1002151
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002151
EAN/GTIN:
     4024163223379
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene
stromschiene
stromschiene 1ph

1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Schwarz

  • Marke: SLV
  • Steckertyp: Einsteckanschluss
  • Produktart: 1-Phasen Aufbauschiene
  • Material: Aluminium
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Einspeiser
  • Gewicht: 1,527 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • In den Farbvarianten Schwarz, Weiß und Silber erhältlich.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Farbe: schwarz matt
  • Artikelnummer: 1002151
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: L∕ B∕ H: 300∕ 3,5∕ 1,8 cm
  • In unterschiedlichen Längen erhältlich.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Nur für die Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.
  • Produkt kann mit einer handelsüblichen Metallbügelsäge auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Achten Sie auf einen geraden Schnitt!
  • Leiterquerschnitt: 4mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,02*
€ 54,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 44,52*
€ 59,21*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 60,00*
€ 60,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 48,92*
€ 64,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,87*
€ 69,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,04*
Zubehör
SLV
1004783
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.