Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1002151 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1002151 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 1002151 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 1002151 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 1002151 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 1002151 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78323280
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene
stromschiene
stromschiene 1ph
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1590 g
Breite
35 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.