Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Stabilisator Längsverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Stabilisator Längsverbinder
SLV Stabilisator Längsverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84911956
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
längsverbinder stromschiene slv
längsverbinder stromschiene
Stabilisator für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System. Dient der Verbindungsverstärkung bei der Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängungen (143140/-1 /-2).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
80 g
Design
Typ
Schienenverbinder
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Nickel
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,54*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,59*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,83*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,78*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.