Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerset Farbroller Set Wandfarbe Streichset 16-teilig Teleskopstange, Malerrollen, Abdeckvlies


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelsetansicht
Artikelsetansicht
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Artikel-Nr.:
     4335-38900030
Hersteller:
     Ciret
Herst.-Nr.:
     38900030
EAN/GTIN:
     4021937173694
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies

Malerset Farbroller Set Wandfarbe Streichset 16-teilig Teleskopstange, Malerrollen, Abdeckvlies

In diesem Maler-Set ist Malerwerkzeug in Heimwerker-Qualität enthalten. Trotz der teilweise rostfreien Metallteile, wird eine sofortige Reinigung nach Benutzung empfohlen, dies verlängert die Lebensdauer der Materialien.
Weitere Informationen:
Empfohlene Einsatzbereiche:
Für alle gelegentlichen Malerarbeiten von Wand und Decke mit allen Arten von Dispersionsfarben im Innenbereich.
Lieferumfang Farbroller:
2x Farbwalze mit Bügel (21 cm) aus Polyester-Vestan, 4x Bügel (2x 18 cm, 2x 25 cm), 2x Polyester PET Walze (2x 18 cm, 2x 25 cm) für rauer Untergrund
Lieferumfang Zubehör:
2x Aluminium Teleskopstange ausziehbar von 120 cm bis 200 cm, 2x Abstreifgitter 27 x 29 cm
Lieferumfang Malerplane:
2x Maler-Abdeckvlies 1x3m, 180 g/qm, Oberseite aus saugfähigem Spezialvlies, Unterseite mit PE-Antirutsch
Weitere Sets/Werkzeuge:
Eine Übersicht weiterer Sets und Malerwerkzeug finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel".
Weitere Suchbegriffe: Farbroller Teleskopstange, Farbroller Teleskopstiel, Farbrollergarnitur, Lackierrollergarnitur, Decken-Farbe, Deckenfarbe, Innendispersionsfarbe, Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, deckenfarbe, Renovierungsset, Malerrolle, Malerwalze, DIY, Malerwerkzeug-Set, Malerkrepp, Color, Expert, Colorus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pufas
1345530000
ab € 3,75*
Zubehör
Ciret/Decotric
38900010
ab € 18,62*
Zubehör
Ciret/Decotric
38900012
ab € 16,21*
Zubehör
Ciret/Decotric
38900011
ab € 28,14*
Zubehör
Ciret/Decotric
38900013
ab € 23,96*
Zubehör
Decotric
1340830000
ab € 4,95*
Zubehör
Sika
17700450
ab € 90,85*
Zubehör
Sika
17700470
ab € 60,74*
Zubehör
Sika
17700120
ab € 27,17*
Zubehör
Sika
17700190
ab € 37,95*
Zubehör
Sika
17700130
ab € 33,66*
Zubehör
Sika
17700000
ab € 72,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.