Mit dem Bodenschutzvlies Böden vor Schmutz schützen
Das Bodenschutz- und Abdeckvlies ist ein Gewebe zum Abdecken von Fußböden und Gegenständen. Mit seinen zusätzlichen Funktionen, wie Undurchlässigkeit für Wasser oder eine Klebeschicht, eignet sich das Vlies für viele professionelle Bereiche, vor allem im
Baugewerbe.
Das Bodenschutzvlies im professionellen Einsatz
Das Bodenschutz- und Abdeckvlies ist ein Gewebe mit schützender Funktion. Die Rollenware wird für den Innenausbau, bei
Maler- und Tapezierarbeiten auf Baustellen, im Hoch- und Tiefbau verwendet. Das Bodenschutzvlies schützt Oberflächen vor
- mechanischen Einflüssen,
- Verschmutzung und
- Flüssigkeiten.
Die professionellen
Abdeckvliese sind als Rollen von bis zu 50 Metern bei einer Breite von maximal zwei Metern erhältlich. In der gefalteten Variante stehen kürzere Vliesstücke von einem Meter Breite bis drei Meter Länge zur Verfügung. Das Abdeckvlies ist in den folgenden Varianten erhältlich:
- saugendes Vlies,
- extra dickes Vlies,
- wasserdurchlässiges, atmungsaktives Vlies,
- besonders robuste Version oder
- mit integrierter Klebeschicht auf der Rückseite.
Das Abdeckvlies eignet sich zum Schutz des Bodens oder Gegenstände. Es kann aufgelegt und beliebig zugeschnitten werden. In der extra dicken Ausführung fängt es leichte Stöße ab. Mit einer rückseitigen Beschichtung wird das Bodenschutzvlies wasserundurchlässig. Für verschmutzungsintensive Arbeiten empfiehlt sich die besonders robuste Version, die auch Farben und Putzreste auffängt. Das klebbare Vlies ist für Treppen geeignet.
Was ist Vlies?
Vlies ist ein Gewebe aus Fasern, Endlosgarnen und Garnstücken verschiedensten Materialien. Es können Bindemittel und weitere Zusatzstoffe enthalten sein. Die verarbeiteten Materialien und die Herstellung entscheiden über die möglichen Einsatzgebiete des Produktes. Die Anwendungsmöglichkeiten sind breitgefächert und umfassen viele professionelle Bereiche. Der Vliesstoff hat sich im Medizin- und Pflegebereich als Verbandmittel oder Mundschutz bewährt. Auch Hygieneprodukte wie Babywindeln oder Inkontinenzeinlagen sind aus Vliesstoffen gefertigt. In der professionellen Objektreinigung sind die Vliesstoffe als Abdeckplane oder Mikrofasertücher im Einsatz. Die chemische Industrie und Labore nutzen Vlies für Schutzanzüge und Schuhe. Die Einsatzmöglichkeiten reichen bis in den Hoch- und Tiefbau, Fahrzeugbau und die Kunststoffindustrie. In den meisten professionellen Bereichen werden Vliesstoffe eingesetzt. Hierzu zählen alle Gewebe, die aus mindestens 50 Prozent Vlies bestehen. Filz ist kein Vlies, da er gewalkt ist.