Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Teppich Kleber Dispersionskleber, Teppichboden und Vinylboden kleben 3 kg Fixierung, Zahnspachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelsetansicht
Artikelsetansicht
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Mögliche Gefahren
Artikel-Nr.:
     4335-38900010
Hersteller:
     Ciret/Decotric
Herst.-Nr.:
     38900010
EAN/GTIN:
     4021937150534
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vinylboden
Dispersionsklebstoff
Wasserbasierender-Klebstoff
Zahnspachtel

PVC Teppich Kleber Dispersionskleber, Teppichboden und Vinylboden kleben 3 kg Fixierung, Zahnspachtel

In diesem Bodenverlegeset ist Werkzeug in Heimwerker-Qualität enthalten. Trotz der rostfreien Metallteile, wird eine sofortige Reinigung nach Benutzung empfohlen, dies verlängert die Lebensdauer der Materialien. Die Marke decotric® produziert hochwertige Produkte "Made in Germany".
Weitere Informationen:
Empfohlene Einsatzbereiche:
Für nahezu alle Verlegearbeiten von Teppichboden und PVC-Boden (Meterware) im Innenbereich geeignet.
Lieferumfang Bodenspachtel:
Stahlblatt mit Holzgriff, Zahnung A2 (beides nach TKB), Blattlänge: 180 mm
Lieferumfang Bodenkleber:
gebrauchsfertige, wieder ablösbare Fixierung (Kunstharzdispersion, lösemittelfrei, sehr emmissionsarm (EC1)), shampoonierfähig, Verbrauch: ca. 250 g/qm (mit A2-Zahnung), für Fussbodenheizung und Stuhlrollen geeignet.
Lieferumfang Bodenfixierung:
Geeignet sind feuchtigkeitsbeständige Untergründe, wie z. B. V100 Spanplatten, PVC- und CV-Beläge, Fliesen, Estrich, wasserfest versiegeltes Parkett u. ä. Der Untergrund muss dauertrocken, eben, rissfrei und frei von Trennmitteln und Verunreinigungen (z. B. Staub, Fett usw.) sein.
Sicherheitshinweise / Inhaltsstoffe:
EUH208 Enthält Gemisch aus 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON und 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Kunstharzdispersion, Naturharzderivate, Füllstoffe
Weitere Sets/Werkzeuge:
Eine Übersicht weiterer Sets und Malerwerkzeug finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel".
Variante / Größe:
3 kg / Eimer
weitere Produktinformationen:
Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Beschichtungsaufbauten finden Sie im Datenblatt.
ähnliche Artikel und passendes Zubehör:
Eine Übersicht ähnlicher Artikel finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel", passendes Werkzeug im Reiter "Zubehör".
Weitere Suchbegriffe: wasserbasierender klebstoff, Teppichkleber, DIY, Decotric, Bodenbelagskleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pufas
1345530000
ab € 3,74*
Ähnlich
Ciret/Decotric
38900012
ab € 16,31*
Ähnlich
Ciret/Decotric
38900011
ab € 28,25*
Ähnlich
Ciret/Decotric
38900013
ab € 24,05*
Ähnlich
Decotric
1340830000
ab € 4,95*
Ähnlich
Sika
17700450
ab € 90,90*
Ähnlich
Sika
17700470
ab € 60,45*
Ähnlich
Sika
17700120
ab € 27,19*
Ähnlich
Sika
17700190
ab € 38,03*
Ähnlich
Sika
17700130
ab € 33,82*
Ähnlich
Sika
17700000
ab € 72,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.