Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Gravierspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26159929JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26159929JA
EAN/GTIN:
     8710364042906
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Diamant-Gravierspitze
Weitere Informationen:
EF006348:
true
EF005848:
true
EF008646:
true
EF025707:
-
EF025708:
-
EF013813:
-
EF007811:
-
EF000369:
-
EF006346:
-
EF011359:
-
EF007813:
-
EF001084:
-
EF025538:
-
EF000010:
-
EF015029:
-
EF006318:
-
EF013826:
-
EF009030:
-
Vorteile:
Diamant-Gravierspitze. Zur Verwendung mit dem Dremel Gravier
Länge:
3 mm
Breite:
3.0 mm
Höhe:
20.0 mm
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1.7 cm
Material:
Spezial|Glas, allgemein | Metall|Edelstahl | Stein|Putzmörtel, Mörtel
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,008 kg
Nettogewicht:
0,008 kg
Volumen:
0,123 dm3
Abmessung Länge:
103 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 11,33*
€ 16,33*
4 Tage
670
5
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 17,35*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 12,31*
€ 17,42*
1
€ 4,00*
ab € 12,65*
€ 17,91*
6 Tage
586
1
€ 5,90*
ab € 12,77*
€ 18,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,34*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,58*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,59*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,62334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.