Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCS-Sägeblatt-Set TF 350 M, 2‑tlg., für Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch HCS TF 350 M
Bosch HCS TF 350 M
Artikel-Nr.:
     4310-2608632120
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608632120
EAN/GTIN:
     3165140076005
Suchbegriffe:
Elektro-Fuchsschwanz
Elektrofuchsschwanz
Pendel-Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsägeblatt
Das 2-tlg. TF 350 M HCS Sägeblatt-Set stellt effiziente Schnitte mit Doppelblattsäge sicher. Die Blätter sind zum Schneiden von Materialien mit einer Dicke bis zu 40 cm konzipiert. Darüber hinaus sind die HCS-Sägeblätter beim Schneiden von Holz effektiv.
Weitere Informationen:
EF000008:
53
EF001438:
435
EF005848:
false
EF006345:
false
EF006346:
false
EF006348:
false
EF007813:
true
EF001067:
-
EF005593:
-
EF000125:
-
Vorteil HL (kurz):
Für effiziente Schnitte mit Doppelblattsäge
Leistungsbeschreibung:
Zwei Blätter in Tandem
(Version) Key RTB:
Konzipiert zum Schneiden von Materialien mit einer Dicke bis zu 408 mm.
Spezifisches RTB1:
Durch das HCS-Material effektiv beim Schneiden von Holz
Material:
Bauholz
Produkttext, ZB grau:
2tlg. HCS-Sägeblattsatz TF 350 M Holz
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,1 kg
Volumen:
0,069 dm3
Abmessung Länge:
435 mm
Abmessung Breite:
53 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,27*
€ 17,72*
2 Tage
300
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,33*
€ 17,73*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,64*
€ 18,20*
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,75*
€ 18,27*
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 17,89*
€ 21,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601637751
ab € 422,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.