Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrofuchsschwanz GFZ 16-35 AC, 2x Sägebl. f. Porenbet., 2x f. Holz + Kunstst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Elektrofuchsschwanz GFZ 16-35 AC Professional
Bosch Elektrofuchsschwanz GFZ 16-35 AC Professional
Bosch Elektrofuchsschwanz GFZ 16-35 AC Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601637751
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601637751
EAN/GTIN:
     3165140092548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Elektrofuchsschwanz GFZ 16-35 AC, Der GFZ 16-35 AC Professional Elektrofuchsschwanz ist die Allroundlösung für zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen. Seine verschiedenen Sägeblätter ermöglichen vielseitige Anwendungen und können für zahlreiche Materialien angepasst werden. Die konstante Drehzahl der Säge mit stufenloser Drehzahlvorwahl sorgt für konstanten Arbeitsfortschritt auch unter Last. Darüberhinaus ergibt sich durch den werkzeuglosen Wechsel der Sägeblätter eine einfache Handhabung. Dieses Elektrowerkzeug ist zum Sägen von Holz, Gipskarton, Gasbeton und Kunststoff bestimmt. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem. Der GFZ 16-35 AC verfügt über einen einstellbaren Haltegriff. Absaugadapter (ET-Nr. 3 602 317 017). 2 x Sägeblatt TF 350 NHM für Universalsäge für Porenbeton (2 608 632 123). 2 x Sägeblatt TF 350 M für Universalsäge für Holz + Kunststoff (2 608 632 120). Schneider (ET-Nr. 2 608 045 017)
Weitere Informationen:
Hub:
50 mm
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Maschinengewicht:
5.2 kg
Schnittlänge:
350 mm
Leerlaufhubzahl:
850 1/min | 2500 1/min
Verpackungsabmessungen (Breite):
250 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
900 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
125 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
250 x 900 x 125 mm
Nenneingangsleistung:
1600 W
Hubzahl bei Leerlauf, von:
850 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
2500 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
850 - 2500 min-1
Gewicht:
5.2 kg
Schwert, Länge:
350 mm
Hublänge:
50 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
7.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Allroundlösung für zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Vielseitige Anwendungen in zahlreichen Materialien durch verschiedene Sägeblätter | Konstante Drehzahl mit stufenloser Drehzahlvorwahl für konstanten Arbeitsfortschritt unter Last | Werkzeugloser Wechsel der Sägeblätter für eine einfache Handhabung
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von synthetischem Material
Titel:
Elektrofuchsschwanz GFZ 16-35 AC Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Absaugadapter (ET-Nr. 3 602 317 017) | 2 x Sägeblatt TF 350 NHM für Universalsäge für Porenbeton (2 608 632 123) | 2 x Sägeblatt TF 350 M für Universalsäge für Holz + Kunststoff (2 608 632 120) | Schneider (ET-Nr. 2 608 045 017)
SOL Date:
18.07.2002
Unterteilung der Produktkategorien:
Elektrofuchsschwanz
Bruttogewicht:
7,84 kg
Nettogewicht:
5,55 kg
Volumen:
28,125 dm3
Abmessung Länge:
900 mm
Abmessung Breite:
250 mm
Abmessung Höhe:
125 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,87*
€ 548,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,51*
€ 531,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,19*
€ 520,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,71*
€ 513,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,09*
€ 505,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608632120
ab € 14,19*
Zubehör
Bosch
2608635512
ab € 23,68*
Zubehör
Bosch
2608632123
ab € 33,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.