Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 2,5 x 30 x 57 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 585 875 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 585 875 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 585 875 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     4310-2608585875
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585875
EAN/GTIN:
     3165140521109
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der HSS-Co Spiralbohrer hat beim Bohren von rostfreiem Stahl eine lange Lebensdauer. Für diese verlängerte Lebensdauer sorgen die Metalllegierung mit 5 % Cobaltgehalt und der aus dem Vollen geschliffene HSS-Stahl mit ausgezeichneter Oberflächengüte, Verschleißfestigkeit und Hitzeschutz. Die zwei Schneidekanten und zwei Spiralnuten entfernen das Spangut schnell und verlängern damit zusätzlich die Lebensdauer. Dieser Bohrer bohrt legierten und unlegierten Stahl, rostfreien Stahl, Gusseisen, Gussstahl sowie säure- und hitzebeständigen Stahl. Der HSS-Co Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und perfektes Zentrieren ohne Wandern.
Weitere Informationen:
EF000369:
57
EF001084:
2.50
EF001841:
EV000154
EF001897:
30
EF005848:
true
EF006011:
false
EF006346:
false
EF006348:
true
EF006354:
false
EF007811:
true
EF007813:
false
EF008646:
false
EF008648:
false
EF009039:
2.5
EF009142:
false
EF009173:
false
EF009037:
false
EF016302:
true
EF011359:
EV013402
EF006360:
false
EF024206:
false
EF015029:
false
EF014628:
false
EF015589:
false
EF012147:
-
EF013813:
-
EF001839:
-
EF004434:
-
EF013798:
-
Durchmesser (D) mm:
2.50
Arbeitslänge (L1) mm:
30
Gesamtlänge (L2) mm:
57
Vorteil HL (kurz):
Lange Lebensdauer beim Bohren von rostfreiem Stahl
Leistungsbeschreibung:
Lange Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Kobaltlegierung und aus dem Vollen geschliffener HSS-Stahl für Verschleißfestigkeit und Hitzebeständigkeit
Spezifisches RTB1:
Zwei Schneidekanten/Spiralnuten entfernen Bohrspäne schnell, daher zusätzlich längere Lebensdauer
Spezifisches RTB2:
Nach DIN 338 gefertigt, Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8
Spezifisches RTB3:
Bohrspitze mit Kreuzanschliff für aktiven Bohransatz und Zentrieren ohne Wandern
Material:
Edelstahl | Rohre und Profile aus Metall | Stahlbleche | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, Zubehör, grau:
10er-Pack
SOL Date:
07.07.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,028 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Volumen:
0,04 dm3
Abmessung Länge:
93 mm
Abmessung Breite:
27 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,522*
€ 0,752*
7 Tage
750
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,646*
€ 0,93*
4 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,93*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,659*
€ 0,939*
Lager 4310
500
10
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,721*
€ 1,021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,021*
€ 1,21499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,931*
€ 1,10789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,921*
€ 1,09599
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,881*
€ 1,04839
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,721*
€ 0,85799
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,22*
Zubehör
Bosch
2608585876
ab € 0,585*
Zubehör
Bosch
2608585842
ab € 1,10*
Zubehör
Bosch
2608585880
ab € 0,724*
Zubehör
Bosch
2608585846
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.