Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4310-2608577000 Herst.-Nr.: 2608577000 EAN/GTIN: 3165140857901 |
| |
|
| | |
| Der Forstnerbohrer besitzt eine hervorragende Lebensdauer beim Bohren von Präzisionslöchern. Das zahnförmige Design sorgt für weniger Reibung und Hitze, woraus sich eine höhere Haltbarkeit ergibt. Die kurze Zentrierspitze des Präzisionsbohrers hat zwei Hauptschnittkanten und eine Peripherschnittkante (zahnförmig) für exakte Ergebnisse. Durch die großen spänefreien Zonen, die einen optimierten Späneabtransport ermöglichen, wird die Schnellbohrpräzision des Bohrers weiter unterstützt. Er ermöglicht ein glattes, splitterfreies Bohren von Blindlöchern sowie das Bohren an Kanten und Schrägen, z. B. für die Befestigung von Scharnieren, das Dübeln oder Entfernen von Astlöchern. Für das Bohren in Weich- oder Hartholz, Furnierholz und nicht laminierte Spanplatte. Der 3-seitige Schaft des Forstnerbohrers verhindert ein Durchdrehen im Spannfutter. Er ist gemäß DIN 7483G hergestellt, mit einer Schneidenhärte von mindestens 50 HRC. Weitere Informationen: | | EF000079: | 10.00 | EF000369: | 90 | EF006011: | true | EF001084: | - | EF004194: | - | Durchmesser (D) mm: | 10.00 | Gesamtlänge (L2) mm: | 90 | Schaftdurchmesser (d) mm: | 8 | Vorteil HL (kurz): | Hervorragende Lebensdauer beim Bohren von Präzisionslöchern | Leistungsbeschreibung: | Hervorragende Lebensdauer | (Version) Key RTB: | Das zahnförmige Design sorgt für weniger Reibung und Hitze, woraus sich eine höhere Standzeit ergibt | Spezifisches RTB1: | Eine kurze Zentrierspitze mit zwei Haupt- und Seitenschneiden für glattes, splitterfreies Bohren | Spezifisches RTB2: | Große spänefreie Zonen für einen optimierten Späneabtransport und Schnellbohrpräzision | Spezifisches RTB3: | 3-seitiger Schaft verhindert ein Durchdrehen im Spannfutter. Hergestellt gemäß DIN 7483G, Schneidenhärte min. 50 HRC | Material: | Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Druckimprägniertes Holz | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Multiplexplatte | Produkttext, Zubehör, grau: | 1er-Pack | SOL Date: | 02.05.2016 | Neuerscheinung: | nein | Bruttogewicht: | 0,086 kg | Nettogewicht: | 0,065 kg | Volumen: | 0,24 dm3 | Abmessung Länge: | 130 mm | Abmessung Breite: | 43 mm | Abmessung Höhe: | 43 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | AT | Rabattgruppe: | 14 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,09* | € 9,80* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,35* | € 10,07* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,35* | € 10,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,74* | € 10,63* | | | | Lager 4310 | | | | 1 | | € 23,00* | ab € 8,83* | € 12,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4310 | | Versand: Lager 4310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,00* | | ab € 260,00* | € 14,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|