Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmeschaft & Schleifhülsen-Set, 30mm, K 80, konisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-1600A00156
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00156
EAN/GTIN:
     3165140730167
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Systemzubehör Aufnahmeschaft & Schleifhülsen-Set 80 (konisch). Stark bis in die kleinsten Zwischenräume: praktisch für Lamellen und zum Entgraten von Rohren. Aufnahmeschaft aus Gummi garantiert einen festen und sicheren Halt der Schleifhülse. Einfaches Schleifen in schwer zugängliche Zwischenräume. Hoher Materialabtrag. Einfacher Schleifhülsenwechsel. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF013237:
-
EF001084:
-
EF001989:
-
EF006354:
-
EF006346:
-
EF006361:
-
EF006362:
-
Schleifrollenbreite mm:
30
Körnung:
80
Kurzbezeichnung:
ASK 30 SET
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
34 x 65 x 87 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
34 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
65 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
87 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
34 x 65 x 87 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Stark bis in die kleinsten Zwischenräume: praktisch für Lamellen und zum Entgraten von Rohren
TOP-Produktmerkmale:
Aufnahmeschaft aus Gummi garantiert einen festen und sicheren Halt der Schleifhülse | Einfaches Schleifen in schwer zugängliche Zwischenräume | Hoher Materialabtrag | Einfacher Schleifhülsenwechsel
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Aufnahmeschaft & Schleifhülsen-Set 80 (konisch)
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
10.04.2013
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,017 kg
Volumen:
0,192 dm3
Abmessung Länge:
34 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
87 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,29*
€ 6,22*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 4,56*
€ 6,51*
1
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 6,59*
4 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,63*
5 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 4,67*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.