Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmeschaft & Schleifhülsen-Set, 30mm, K 80, konisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-926168
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00156
EAN/GTIN:
     3165140730167
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1600A00156, Systemzubehör Aufnahmeschaft & Schleifhülsen-Set 80 (konisch), Stark bis in die kleinsten Zwischenräume: praktisch für Lamellen und zum Entgraten von Rohren, Aufnahmeschaft aus Gummi garantiert einen festen und sicheren Halt der Schleifhülse, Einfaches Schleifen in schwer zugängliche Zwischenräume, Hoher Materialabtrag, Einfacher Schleifhülsenwechsel, Kartonschachtelhachtelzusätzliches Werkzeug überflüssig. Die Schleifhülsenmontage ist dank Autolock-System kinderleicht:Einfach Schleifhülse über den Schaft ziehen, schon kann es losgehen. Der flexible Aufnahmeschaft aus Gummi dehnt sich erst bei Beschleunigung aus und hält die Schleifhülse fest und sicher. Geeignetfür Material Holz. Für glatte Oberflächen und Zwischenräumen (Lamellen). Passend zu Bosch Schleifroller PRR 250 ES., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17 GRAMM
Körnung:
80
Schleifrollenbreite mm:
30
Volumen:
0,192 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
34 x 65 x 87 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülse p 80, bosch schleifhülse, schleifhülse ø30mm, 1 600 A00 156, AUFNAHMESCHAFT
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 4,29*
€ 6,22*
2 Tage
50
1
€ 23,00*
ab € 4,56*
€ 6,51*
1
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 6,59*
4 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,63*
5 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 4,67*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.