Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmeschaft & Schleifhülsen-Set, 30mm, K 80, konisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A00156
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00156
EAN/GTIN:
     3165140730167
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Systemzubehör Aufnahmeschaft & Schleifhülsen-Set 80 (konisch). Stark bis in die kleinsten Zwischenräume: praktisch für Lamellen und zum Entgraten von Rohren. Aufnahmeschaft aus Gummi garantiert einen festen und sicheren Halt der Schleifhülse. Einfaches Schleifen in schwer zugängliche Zwischenräume. Hoher Materialabtrag. Einfacher Schleifhülsenwechsel. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Schleifrollenbreite mm:
30
Körnung:
80
Kurzbezeichnung:
ASK 30 SET
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
34 x 65 x 87 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
34 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
65 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
87 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
34 x 65 x 87 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Stark bis in die kleinsten Zwischenräume: praktisch für Lamellen und zum Entgraten von Rohren
TOP-Produktmerkmale:
Aufnahmeschaft aus Gummi garantiert einen festen und sicheren Halt der Schleifhülse | Einfaches Schleifen in schwer zugängliche Zwischenräume | Hoher Materialabtrag | Einfacher Schleifhülsenwechsel
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Aufnahmeschaft & Schleifhülsen-Set 80 (konisch)
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
10.04.2013
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,017 kg
Volumen:
0,192 dm3
Abmessung Länge:
34 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
87 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.